曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z - SMC
(1件のレビュー)

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31356788CM2F32-6TZ326(T) 単動引込み
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356797CM2F20-10SZ2010(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356806CM2F40-10SZ4010(S) 単動押出し
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356815CM2F32-15TZ3215(T) 単動引込み
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356824CM2F20-20SZ2020(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356833CM2F32-20SZ3220(S) 単動押出し
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356842CM2F40-20TZ4020(T) 単動引込み
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356858CM2F20-25SZ2025(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356867CM2F25-25SZ2525(S) 単動押出し
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356876CM2F32-25SZ3225(S) 単動押出し
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356885CM2F40-25SZ4025(S) 単動押出し
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356894CM2F20-25TZ2025(T) 単動引込み
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356903CM2F25-25TZ2525(T) 単動引込み
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356912CM2F32-25TZ3225(T) 単動引込み
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31356928CM2F40-25TZ4025(T) 単動引込み
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356937CM2F32-26SZ3226(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356946CM2F20-30SZ2030(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356955CM2F25-30SZ2530(S) 単動押出し
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356964CM2F32-30SZ3230(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356973CM2F40-30SZ4030(S) 単動押出し
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31356982CM2F20-30TZ2030(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
31356998CM2F32-30TZ3230(T) 単動引込み
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357007CM2F25-35SZ2535(S) 単動押出し
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357016CM2F40-35SZ4035(S) 単動押出し
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357025CM2F20-40SZ2040(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357034CM2F40-40SZ4040(S) 単動押出し
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357043CM2F20-40TZ2040(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357052CM2F40-40TZ4040(T) 単動引込み
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357068CM2F20-50SZ2050(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357077CM2F25-50SZ2550(S) 単動押出し
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357086CM2F32-50SZ3250(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357095CM2F40-50SZ4050(S) 単動押出し
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357104CM2F20-50TZ2050(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357113CM2F25-50TZ2550(T) 単動引込み
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357122CM2F32-50TZ3250(T) 単動引込み
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357138CM2F40-50TZ4050(T) 単動引込み
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357147CM2F25-60SZ2560(S) 単動押出し
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357156CM2F32-60SZ3260(S) 単動押出し
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357165CM2F40-60SZ4060(S) 単動押出し
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357174CM2F20-60TZ2060(T) 単動引込み
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357183CM2F40-60TZ4060(T) 単動引込み
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357192CM2F20-75SZ2075(S) 単動押出し
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357208CM2F25-75SZ2575(S) 単動押出し
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357217CM2F32-75SZ3275(S) 単動押出し
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357226CM2F40-75SZ4075(S) 単動押出し
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357235CM2F20-75TZ2075(T) 単動引込み
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31357244CM2F25-75TZ2575(T) 単動引込み
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357253CM2F32-75TZ3275(T) 単動引込み
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357262CM2F40-75TZ4075(T) 単動引込み
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357278CM2F32-76SZ3276(S) 単動押出し
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31357348
2024-03-09
用途: 機械に取り付け
サービス業

スムーズに動作しました、もう少し早く入荷できると、もっと良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする