エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z - SMC

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・ボスカットタイプによる全長短縮
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31357603CM2FZ32-10SZ3210(S) 単動押出し
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357612CM2FZ20-16SZ2016(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357628CM2FZ20-20SZ2020(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357637CM2FZ20-25SZ2025(S) 単動押出し
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357646CM2FZ25-25SZ2525(S) 単動押出し
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357655CM2FZ32-25SZ3225(S) 単動押出し
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31357673CM2FZ20-25TZ2025(T) 単動引込み
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357682CM2FZ32-30SZ3230(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357698CM2FZ40-30SZ4030(S) 単動押出し
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357707CM2FZ20-30TZ2030(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357716CM2FZ40-32TZ4032(T) 単動引込み
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357725CM2FZ20-40TZ2040(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357734CM2FZ25-40TZ2540(T) 単動引込み
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357743CM2FZ20-50SZ2050(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357752CM2FZ25-50SZ2550(S) 単動押出し
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357768CM2FZ32-50SZ3250(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357777CM2FZ20-50TZ2050(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357786CM2FZ32-50TZ3250(T) 単動引込み
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357795CM2FZ20-75SZ2075(S) 単動押出し
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
31357804CM2FZ25-75SZ2575(S) 単動押出し
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357813CM2FZ32-75SZ3275(S) 単動押出し
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357822CM2FZ40-75SZ4075(S) 単動押出し
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357838CM2FZ20-75TZ2075(T) 単動引込み
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357856CM2FZ20-90SZ2090(S) 単動押出し
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357865CM2FZ25-100SZ25100(S) 単動押出し
8,860
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357874CM2FZ32-100SZ32100(S) 単動押出し
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357883CM2FZ40-100SZ40100(S) 単動押出し
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357892CM2FZ20-125SZ20125(S) 単動押出し
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357908CM2FZ25-125SZ25125(S) 単動押出し
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357917CM2FZ25-125TZ25125(T) 単動引込み
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357926CM2FZ32-150SZ32150(S) 単動押出し
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357935CM2FZ25-150TZ25150(T) 単動引込み
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357944CM2FZ32-200TZ32200(T) 単動引込み
12,300
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31357664CM2FZ40-25SZ4025(S) 単動押出し
9,680
取扱い終了
返品不可
31357847CM2FZ32-75TZ3275(T) 単動引込み
8,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする