SMC
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2T-Z
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側トラニオン形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31359247
CM2T20-15SZ
CADデータダウンロード
20
15
(S) 単動押出し
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359256
CM2T32-15TZ
CADデータダウンロード
32
15
(T) 単動引込み
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359265
CM2T20-25SZ
CADデータダウンロード
20
25
(S) 単動押出し
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359274
CM2T25-25SZ
CADデータダウンロード
25
25
(S) 単動押出し
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359283
CM2T32-25SZ
CADデータダウンロード
32
25
(S) 単動押出し
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359292
CM2T40-25SZ
CADデータダウンロード
40
25
(S) 単動押出し
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359308
CM2T20-25TZ
CADデータダウンロード
20
25
(T) 単動引込み
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359317
CM2T25-25TZ
CADデータダウンロード
25
25
(T) 単動引込み
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359326
CM2T32-25TZ
CADデータダウンロード
32
25
(T) 単動引込み
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359335
CM2T25-40SZ
CADデータダウンロード
25
40
(S) 単動押出し
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359344
CM2T40-40SZ
CADデータダウンロード
40
40
(S) 単動押出し
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359353
CM2T20-50SZ
CADデータダウンロード
20
50
(S) 単動押出し
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359362
CM2T32-50SZ
CADデータダウンロード
32
50
(S) 単動押出し
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359378
CM2T20-50TZ
CADデータダウンロード
20
50
(T) 単動引込み
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359387
CM2T32-50TZ
CADデータダウンロード
32
50
(T) 単動引込み
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359396
CM2T40-50TZ
CADデータダウンロード
40
50
(T) 単動引込み
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359405
CM2T32-60SZ
CADデータダウンロード
32
60
(S) 単動押出し
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359414
CM2T20-70SZ
CADデータダウンロード
20
70
(S) 単動押出し
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359423
CM2T20-75SZ
CADデータダウンロード
20
75
(S) 単動押出し
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359432
CM2T25-75SZ
CADデータダウンロード
25
75
(S) 単動押出し
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359448
CM2T40-75SZ
CADデータダウンロード
40
75
(S) 単動押出し
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359457
CM2T40-75TZ
CADデータダウンロード
40
75
(T) 単動引込み
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359466
CM2T20-100SZ
CADデータダウンロード
20
100
(S) 単動押出し
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359475
CM2T25-100TZ
CADデータダウンロード
25
100
(T) 単動引込み
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359484
CM2T32-150SZ
CADデータダウンロード
32
150
(S) 単動押出し
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359493
CM2T32-200TZ
CADデータダウンロード
32
200
(T) 単動引込み
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359502
CM2T40-250SZ
CADデータダウンロード
40
250
(S) 単動押出し
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31359518
CM2T40-250TZ
CADデータダウンロード
40
250
(T) 単動引込み
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください