曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2U-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2U-Z - SMC

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側トラニオン形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31359527CM2U20-5TZ205(T) 単動引込み
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359536CM2U20-10TZ2010(T) 単動引込み
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359545CM2U20-15TZ2015(T) 単動引込み
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359554CM2U20-25SZ2025(S) 単動押出し
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359563CM2U25-25SZ2525(S) 単動押出し
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359572CM2U32-25SZ3225(S) 単動押出し
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359588CM2U40-25SZ4025(S) 単動押出し
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359597CM2U20-25TZ2025(T) 単動引込み
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359606CM2U25-25TZ2525(T) 単動引込み
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359615CM2U32-25TZ3225(T) 単動引込み
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359624CM2U40-25TZ4025(T) 単動引込み
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359633CM2U32-30SZ3230(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359642CM2U32-30TZ3230(T) 単動引込み
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359658CM2U32-35SZ3235(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359667CM2U25-40SZ2540(S) 単動押出し
7,980
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359676CM2U32-40SZ3240(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359685CM2U40-40SZ4040(S) 単動押出し
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359694CM2U20-50SZ2050(S) 単動押出し
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359712CM2U32-50SZ3250(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359728CM2U40-50SZ4050(S) 単動押出し
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359746CM2U25-50TZ2550(T) 単動引込み
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359755CM2U32-50TZ3250(T) 単動引込み
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359764CM2U40-50TZ4050(T) 単動引込み
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359773CM2U20-60SZ2060(S) 単動押出し
8,580
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359798CM2U32-75SZ3275(S) 単動押出し
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359807CM2U20-75TZ2075(T) 単動引込み
8,580
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359816CM2U32-75TZ3275(T) 単動引込み
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359825CM2U40-75TZ4075(T) 単動引込み
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359834CM2U32-80TZ3280(T) 単動引込み
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359843CM2U20-100SZ20100(S) 単動押出し
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359852CM2U25-100SZ25100(S) 単動押出し
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
31359868CM2U32-100SZ32100(S) 単動押出し
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359877CM2U40-100SZ40100(S) 単動押出し
11,750
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359886CM2U20-100TZ20100(T) 単動引込み
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359895CM2U25-100TZ25100(T) 単動引込み
10,070
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359904CM2U32-100TZ32100(T) 単動引込み
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359913CM2U25-125SZ25125(S) 単動押出し
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359922CM2U32-125SZ32125(S) 単動押出し
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359938CM2U40-125SZ40125(S) 単動押出し
14,360
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359947CM2U32-125TZ32125(T) 単動引込み
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359956CM2U25-150SZ25150(S) 単動押出し
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359965CM2U40-150TZ40150(T) 単動引込み
15,020
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359983CM2U32-200SZ32200(S) 単動押出し
13,400
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359992CM2U40-200SZ40200(S) 単動押出し
17,160
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
31360008CM2U40-200TZ40200(T) 単動引込み
17,160
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
31360017CM2U40-250SZ40250(S) 単動押出し
19,860
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
31360026CM2U40-250TZ40250(T) 単動引込み
19,860
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
31359703CM2U25-50SZ2550(S) 単動押出し
7,980
取扱い終了
返品不可
31359737CM2U20-50TZ2050(T) 単動引込み
7,650
取扱い終了
返品不可
31359782CM2U20-75SZ2075(S) 単動押出し
8,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする