曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・ボスカットタイプによる全長短縮
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31360035CM2UZ20-5TZ205(T) 単動引込み
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360044CM2UZ25-15SZ2515(S) 単動押出し
7,650
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360053CM2UZ20-25SZ2025(S) 単動押出し
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360062CM2UZ32-25SZ3225(S) 単動押出し
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
31360078CM2UZ20-25TZ2025(T) 単動引込み
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360087CM2UZ25-25TZ2525(T) 単動引込み
7,650
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360096CM2UZ32-25TZ3225(T) 単動引込み
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360105CM2UZ25-29SZ2529(S) 単動押出し
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360114CM2UZ32-30SZ3230(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360123CM2UZ20-50SZ2050(S) 単動押出し
7,650
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360132CM2UZ25-50SZ2550(S) 単動押出し
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360148CM2UZ32-50SZ3250(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360157CM2UZ40-50SZ4050(S) 単動押出し
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360166CM2UZ20-50TZ2050(T) 単動引込み
7,650
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360175CM2UZ32-50TZ3250(T) 単動引込み
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360184CM2UZ40-50TZ4050(T) 単動引込み
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360193CM2UZ40-65SZ4065(S) 単動押出し
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360202CM2UZ32-75SZ3275(S) 単動押出し
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360218CM2UZ40-75SZ4075(S) 単動押出し
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360227CM2UZ32-85SZ3285(S) 単動押出し
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360236CM2UZ32-100SZ32100(S) 単動押出し
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360245CM2UZ20-125SZ20125(S) 単動押出し
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360254CM2UZ25-125SZ25125(S) 単動押出し
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31360263CM2UZ40-150SZ40150(S) 単動押出し
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする