エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31363912CDM2E20-15SZ2015(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363937CDM2E32-20SZ3220(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363946CDM2E32-20TZ3220(T) 単動引込み
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363955CDM2E20-20SZ-A93L2020(S) 単動押出し
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363964CDM2E20-25SZ2025(S) 単動押出し
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363973CDM2E25-25SZ2525(S) 単動押出し
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363982CDM2E32-25SZ3225(S) 単動押出し
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31363998CDM2E20-25TZ2025(T) 単動引込み
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364007CDM2E25-25TZ2525(T) 単動引込み
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364016CDM2E32-25TZ3225(T) 単動引込み
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364034CDM2E20-25SZ-A93ZS2025(S) 単動押出し
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364043CDM2E32-25SZ-A93ZS3225(S) 単動押出し
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364052CDM2E20-25TZ-A93L2025(T) 単動引込み
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364068CDM2E20-25SZ-C73CS2025(S) 単動押出し
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364077CDM2E25-25SZ-M9BLS2525(S) 単動押出し
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364086CDM2E32-25SZ-M9BL3225(S) 単動押出し
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364095CDM2E20-25TZ-M9BL2025(T) 単動引込み
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364104CDM2E20-25SZ-M9BW2025(S) 単動押出し
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364113CDM2E32-25SZ-M9PS3225(S) 単動押出し
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364122CDM2E20-30SZ2030(S) 単動押出し
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364138CDM2E25-30SZ2530(S) 単動押出し
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364147CDM2E25-30TZ2530(T) 単動引込み
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364156CDM2E40-30TZ4030(T) 単動引込み
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364165CDM2E25-30TZ-M9BAL2530(T) 単動引込み
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364174CDM2E25-30SZ-M9BW2530(S) 単動押出し
12,550
11,880
13,068(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364183CDM2E20-40SZ2040(S) 単動押出し
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364192CDM2E32-40SZ3240(S) 単動押出し
7,590
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364208CDM2E25-40TZ2540(T) 単動引込み
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364217CDM2E40-40TZ4040(T) 単動引込み
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364226CDM2E32-45SZ3245(S) 単動押出し
7,590
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364235CDM2E20-50SZ2050(S) 単動押出し
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364244CDM2E25-50SZ2550(S) 単動押出し
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364253CDM2E32-50SZ3250(S) 単動押出し
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31364262CDM2E40-50SZ4050(S) 単動押出し
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364278CDM2E20-50TZ2050(T) 単動引込み
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364287CDM2E40-50TZ4050(T) 単動引込み
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364296CDM2E25-50SZ-A93ZS2550(S) 単動押出し
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364305CDM2E25-50SZ-A932550(S) 単動押出し
11,060
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364314CDM2E32-50SZ-B59WL3250(S) 単動押出し
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31364323CDM2E40-50SZ-B59WL4050(S) 単動押出し
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364332CDM2E32-50SZ-M9BS3250(S) 単動押出し
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
31364348CDM2E20-50SZ-M9BLS2050(S) 単動押出し
10,180
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364357CDM2E32-50SZ-M9BL3250(S) 単動押出し
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31364366CDM2E32-50TZ-M9B3250(T) 単動引込み
12,500
11,880
13,068(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364384CDM2E40-50SZ-M9BAL4050(S) 単動押出し
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364393CDM2E20-50SZ-M9BWS2050(S) 単動押出し
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364402CDM2E20-50SZ-M9BWZ2050(S) 単動押出し
13,600
12,880
14,168(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364418CDM2E20-50TZ-M9BWS2050(T) 単動引込み
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364427CDM2E40-50TZ-M9BWLS4050(T) 単動引込み
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31364436CDM2E20-50SZ-M9NS2050(S) 単動押出し
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする