曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2FZ-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2FZ-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・ボスカットタイプによる全長短縮
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31366012CDM2FZ20-25TZ-A90LS2025(T) 単動引込み
8,090
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366028CDM2FZ20-25SZ-M9B2025(S) 単動押出し
12,760
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366037CDM2FZ20-50SZ2050(S) 単動押出し
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366046CDM2FZ20-50TZ2050(T) 単動引込み
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366055CDM2FZ32-50SZ-M9NWL3250(S) 単動押出し
13,600
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366064CDM2FZ20-50TZ-M9NWL2050(T) 単動引込み
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366073CDM2FZ40-60SZ4060(S) 単動押出し
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366082CDM2FZ40-75SZ4075(S) 単動押出し
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366098CDM2FZ40-75SZ-A93S4075(S) 単動押出し
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366107CDM2FZ20-100TZ20100(T) 単動引込み
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366116CDM2FZ20-100TZ-M9NWL20100(T) 単動引込み
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366125CDM2FZ20-130SZ20130(S) 単動押出し
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366134CDM2FZ32-200TZ-M9BAL32200(T) 単動引込み
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする