SMC
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-Z
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31366143
CDM2G25-25SZ-M9BS
CADデータダウンロード
25
25
(S) 単動押出し
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31366152
CDM2G20-25TZ-M9BL
CADデータダウンロード
20
25
(T) 単動引込み
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366168
CDM2G20-35SZ
CADデータダウンロード
20
35
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366177
CDM2G20-35TZ-A93S
CADデータダウンロード
20
35
(T) 単動引込み
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366186
CDM2G25-50TZ-A93L
CADデータダウンロード
25
50
(T) 単動引込み
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31366195
CDM2G32-75SZ-A93L
CADデータダウンロード
32
75
(S) 単動押出し
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366204
CDM2G25-75TZ-A93L
CADデータダウンロード
25
75
(T) 単動引込み
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366213
CDM2G25-75TZ-A96L
CADデータダウンロード
25
75
(T) 単動引込み
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366222
CDM2G40-100SZ
CADデータダウンロード
40
100
(S) 単動押出し
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366238
CDM2G20-125SZ
CADデータダウンロード
20
125
(S) 単動押出し
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
31366247
CDM2G40-150SZ
CADデータダウンロード
40
150
(S) 単動押出し
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください