曜日別特売

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2T-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2T-Z - SMC

単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側トラニオン形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

チューブ内径(Φmm)32ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31367708CDM2T32-25SZ25(S) 単動押出し
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31367726CDM2T32-50TZ50(T) 単動引込み
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31367717CDM2T32-25TZ25(T) 単動引込み
8,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする