エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z - SMC

単動・片ロッド、オートスイッチ無
・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368164CM2KB20-10SZ2010(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368173CM2KL25-10SZ2510(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368182CM2KF20-10TZ2010(T) 単動引込み
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368198CM2KB20-15SZ2015(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368207CM2KBZ20-15TZ2015(T) 単動引込み
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368216CM2KF25-15TZ2515(T) 単動引込み
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368225CM2KB20-20SZ2020(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368234CM2KB25-20SZ2520(S) 単動押出し
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368243CM2KB40-20SZ4020(S) 単動押出し
12,710
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368252CM2KBZ20-20SZ2020(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368268CM2KBZ32-20SZ3220(S) 単動押出し
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368277CM2KL20-20SZ2020(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368286CM2KB25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368295CM2KBZ20-25SZ2025(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368304CM2KBZ25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368313CM2KBZ32-25SZ3225(S) 単動押出し
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368322CM2KE20-25SZ2025(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368338CM2KE25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368347CM2KE40-25SZ4025(S) 単動押出し
13,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368356CM2KF25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368365CM2KFZ25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368374CM2KL25-25SZ2525(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368383CM2KB25-25TZ2525(T) 単動引込み
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368392CM2KB32-25TZ3225(T) 単動引込み
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368408CM2KBZ20-25TZ2025(T) 単動引込み
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368417CM2KBZ25-25TZ2525(T) 単動引込み
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368426CM2KBZ32-25TZ3225(T) 単動引込み
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368435CM2KE25-25TZ2525(T) 単動引込み
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368444CM2KF25-25TZ2525(T) 単動引込み
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368453CM2KF32-25TZ3225(T) 単動引込み
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368462CM2KL25-25TZ2525(T) 単動引込み
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368478CM2KL32-25TZ3225(T) 単動引込み
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368487CM2KB20-30SZ2030(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368496CM2KBZ20-30SZ2030(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368505CM2KE20-30SZ2030(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368514CM2KL20-30SZ2030(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368523CM2KF20-30TZ2030(T) 単動引込み
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368532CM2KB20-35SZ2035(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368548CM2KB40-35SZ4035(S) 単動押出し
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368557CM2KB20-40SZ2040(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368566CM2KB25-40SZ2540(S) 単動押出し
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368575CM2KB32-40SZ3240(S) 単動押出し
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368584CM2KBZ20-40SZ2040(S) 単動押出し
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368593CM2KE25-40SZ2540(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368602CM2KE32-40SZ3240(S) 単動押出し
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368618CM2KFZ25-40SZ2540(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368627CM2KFZ32-40SZ3240(S) 単動押出し
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368636CM2KFZ40-40SZ4040(S) 単動押出し
13,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368645CM2KL20-40SZ2040(S) 単動押出し
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
31368654CM2KL25-40SZ2540(S) 単動押出し
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする