曜日別特売

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 - クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 - クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 - クマガイ電工
(2件のレビュー)

まるで足湯気分!足冷えを解消!

用途朝方の台所など・またエコ対策に付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボンネイビー×白ストラップバッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31386775SHR-01(M)83(片足)約23~25
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
31386784SHR-01(L)95(片足)約25~27
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31386784
2022-01-20
用途: 仕事中 足を温める
佐藤電研

普通のスリッパのように歩き回るのはやや困難。通常は座って仕事をして、たまに歩き回る程度が適している。それとバッテリーが意外と重く感じるし、温度設定が中で半日あまりで充電が必要になる。

1が参考にしています
対象商品 : 31386775
2018-11-23
用途: 自宅デスク
サービス業

スイッチを押したらすぐに暖まり、ほかほかになります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする