曜日別特売

ドリンクホルダーデュエット2

ドリンクホルダーデュエット2 - 槌屋ヤックドリンクホルダーデュエット2 - 槌屋ヤックドリンクホルダーデュエット2 - 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

500mlペットボトル・350ml缶・細缶が入る据え置きタイプ。
一度に2本収納できるデュエットタイプ。
リングの上げ下げにより350ml缶・細缶の調整可能。
タバコ等の小物入れとしても使える。
両面テープ貼り付け。

ブラック適合500mlペットボトル・350ml缶・細缶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377142PZ-776
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31377142
2022-08-17
用途: 車に
製造業

シンプルで最近の悪夢のような造詣でないところが気に入っています。店での扱いが減ったのか探してもなかったのですが、住商グレンジャーにあって助かりました。底に滑り止めを貼付けて使っています。

対象商品 : 31377142
2018-03-24
用途: 通勤時に缶コーヒーを飲みながら。

30年前から愛用しています。車を買い替えたのでオートバックス等探しましたが見つからず。モノタロウで見つけました。今でも新品で販売されていて感激です。シンプルなドリンクホルダーで好感が持てます。私は金属製フックをドリンクホルダーにリベット止めして、グローブボックスの蓋に引っ掛けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする