レディースデニムカーゴパンツ CW-1619

レディースデニムカーゴパンツ CW-1619 - アルトコーポレーション

何よりも動きやすさを重視したストレートシルエット。
腰ポケット、バックポケット、サイドポケットは形、大きさ、位置に至るまで使い勝手の良さを追求。
屈伸運動をサポートする為、ひざ部分にはダーツを入れて立体的に作り上げた機能満載のカーゴパンツ。
インディゴブルーとブラックの2色展開。

混率(%)ポリエステル65、綿35その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ生地コンフォートデニムRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31370885CW-1619インディゴブルーS78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370894CW-1619インディゴブルーM78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370903CW-1619インディゴブルーL78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370912CW-1619インディゴブルーLL78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370928CW-1619インディゴブルーEL75
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370937CW-1619インディゴブルーELL75
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370946CW-1619インディゴブルー5L75
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370955CW-1619ブラックS78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370964CW-1619ブラックM78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370973CW-1619ブラックL78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370982CW-1619ブラックLL78
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31370998CW-1619ブラックEL75
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31371007CW-1619ブラックELL75
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31371016CW-1619ブラック5L75
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする