曜日別特売

長袖ブルゾン BX-903

長袖ブルゾン BX-903 - アルトコーポレーション

人間工学の理論に基づいた独自の分析により、腕の前方向斜め60度角までの運動性をストレスフリーの範囲と設定。
この範囲での腕の動作において、腕付け回りのストレスはなく、裾部が上下する煩わしさも解消されています。
ポケットの収納物の荷重を身頃を形成しているパネル面とそれを囲む構造線に分散させ、着用時に肩まわりで負荷を支える仕組み。
また、パネル面を二重構造にすることにより、収納物を安定させ、荷重を面で支えることができる。これえらにより、荷重の分散を可能にしている。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属生地東レ・ストレッチライトツイル名入れ種別ブルゾン仕様衿元メッシュ素材、荷重分散設計胸ポット(脇マチ、内ポケ付)、傾斜角袖ペン差し口、袖下ベンチレーション、防傷仕様裾脇部アジャスター(ボタン隠しループ)混率(%)ポリエステル75、綿25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31372732BX-903Sブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372748BX-903Mブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372757BX-903Lブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372766BX-903LLブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372775BX-903ELブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372784BX-903ELLブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372793BX-9035Lブルー
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372802BX-903Sベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372818BX-903Mベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372827BX-903Lベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372836BX-903LLベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372845BX-903ELベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372854BX-903ELLベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372863BX-9035Lベージュ
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372872BX-903Sネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372888BX-903Mネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372897BX-903Lネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372906BX-903LLネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372915BX-903ELネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372924BX-903ELLネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31372933BX-9035Lネイビーブラック
14,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする