アルトコーポレーション
ワークパンツ BX-906
裾上げ
可
混率(%)
ポリエステル75、綿25
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
材質
(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属
生地
東レ・ストレッチライトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31373362
BX-906
ブルー
70
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373378
BX-906
ブルー
73
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373387
BX-906
ブルー
76
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373396
BX-906
ブルー
79
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373405
BX-906
ブルー
82
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373414
BX-906
ブルー
85
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373423
BX-906
ブルー
88
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373432
BX-906
ブルー
91
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373448
BX-906
ブルー
96
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373457
BX-906
ブルー
101
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373466
BX-906
ブルー
106
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373475
BX-906
ブルー
112
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373484
BX-906
ブルー
120
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373493
BX-906
ライトベージュ
70
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373502
BX-906
ライトベージュ
73
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373518
BX-906
ライトベージュ
76
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373527
BX-906
ライトベージュ
79
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373536
BX-906
ライトベージュ
82
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373545
BX-906
ライトベージュ
85
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373554
BX-906
ライトベージュ
88
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373563
BX-906
ライトベージュ
91
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373572
BX-906
ライトベージュ
96
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373588
BX-906
ライトベージュ
101
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373597
BX-906
ライトベージュ
106
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373606
BX-906
ライトベージュ
112
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373615
BX-906
ライトベージュ
120
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373624
BX-906
ネイビーブラック
70
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373633
BX-906
ネイビーブラック
73
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373642
BX-906
ネイビーブラック
76
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373658
BX-906
ネイビーブラック
79
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373667
BX-906
ネイビーブラック
82
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373676
BX-906
ネイビーブラック
85
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373685
BX-906
ネイビーブラック
88
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373694
BX-906
ネイビーブラック
91
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373703
BX-906
ネイビーブラック
96
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373712
BX-906
ネイビーブラック
101
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373728
BX-906
ネイビーブラック
106
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373737
BX-906
ネイビーブラック
112
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373746
BX-906
ネイビーブラック
120
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください