カーゴパンツ BX-907

カーゴパンツ BX-907 - アルトコーポレーション

人間工学の理論に基づいた独自の立体裁断により、開脚、屈伸動作が楽であり、腰を落とした動作時に尻の後ろ中心がくいこまないで、ウエスト位置が下がらずに安定させるカッティングです。
パネル面部はポケット布と合わせ二重構造になり、ポケット内での収納物を安定させ、荷重を面で支え荷重を分散する。

裾上げ混率(%)ポリエステル75、綿25その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ材質(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属生地東レ・ストレッチライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31373755BX-907ブルー70
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373764BX-907ブルー73
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373773BX-907ブルー76
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373782BX-907ブルー79
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373798BX-907ブルー82
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373807BX-907ブルー85
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373816BX-907ブルー88
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373825BX-907ブルー91
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373834BX-907ブルー96
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373843BX-907ブルー101
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373852BX-907ブルー106
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373868BX-907ブルー112
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373877BX-907ブルー120
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373886BX-907ライトベージュ70
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373895BX-907ライトベージュ73
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373904BX-907ライトベージュ76
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373913BX-907ライトベージュ79
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373922BX-907ライトベージュ82
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373938BX-907ライトベージュ85
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373947BX-907ライトベージュ88
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373956BX-907ライトベージュ91
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373965BX-907ライトベージュ96
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373974BX-907ライトベージュ101
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373983BX-907ライトベージュ106
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31373992BX-907ライトベージュ112
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374008BX-907ライトベージュ120
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374017BX-907ネイビーブラック70
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374026BX-907ネイビーブラック73
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374035BX-907ネイビーブラック76
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374044BX-907ネイビーブラック79
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374053BX-907ネイビーブラック82
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374062BX-907ネイビーブラック85
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374078BX-907ネイビーブラック88
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374087BX-907ネイビーブラック91
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374096BX-907ネイビーブラック96
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374105BX-907ネイビーブラック101
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374114BX-907ネイビーブラック106
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374123BX-907ネイビーブラック112
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
31374132BX-907ネイビーブラック120
11,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする