曜日別特売

SHOP600

SHOP600 - シーバイエス
(1件のレビュー)

界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。
フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。
苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。
温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。
硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。

用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。液性強アルカリ性トラスコ品番495-9299希釈倍率5~13倍不揮発分10.40%粘度(mPa・s)10.0未満内容量1箱(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3137692325077
16,580
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31376923
2018-06-23
用途: 農機具のメンテナンス
製造業

以前小出しで購入して使っていたものがなくなったので購入しました。
おもに草刈機の汚れ落としに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする