カクイチ
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
折れにくい、潰れにくい補強構造
用途
各種工作機械、工場機械設備の給排水用
色
クリア/ブルーライン入り
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
-5~50
特性
耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876695
スパイラルソフト-15×22
1本(100m)
15×22
23℃時/-0.1~0.5(-1~5kgf/cm
2
)
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48876704
スパイラルソフト-19×26
1本(50m)
19×26
23℃時/-0.1~0.4(-1~4kgf/cm
2
)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876713
スパイラルソフト-25.4×33.4
1本(50m)
25.4×33.4
23℃時/-0.1~0.4(-1~4kgf/cm
2
)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48876686
スパイラルソフト-12×18
1本(100m)
12×18
23℃時/-0.1~0.5(-1~5kgf/cm
2
)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。