耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) - カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) - カクイチ

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。

用途農薬散布、害虫防除許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40特性耐圧、耐候、耐寒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48876738パスカル4-4S-8.5×1001本(100m)8.5×14.78514.51008.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876747パスカル4-4S-8.5×1301本(130m)8.5×14.78518.551308.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876756パスカル4-4S-8.5×1501本(150m)8.5×14.78521.251508.5
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876765パスカル4-4S-10×1001本(100m)10×171001910010
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876774パスカル4-4S-10×1301本(130m)10×1710024.413010
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876783パスカル4-4S-10×1501本(150m)10×171002815010
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876792パスカル4-4S-13×501本(50m)13×20.6130135013
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876808パスカル4-4S-13×1001本(100m)13×20.61302510013
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876817パスカル4-4S-13×1301本(130m)13×20.613032.213013
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876826パスカル4-4S-13×1501本(150m)13×20.61303715013
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする