カクイチ
サクションホース インダス GM
外圧に強く保形成に優れています。
用途
農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水/工業用水/粉体
特性
耐久/保形性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによっては納品時にフォークリフトが必要になります。
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
19
127
152.4
203.2
内容量
1本(10m)
1本(20m)
1本(50m)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876975
GM-19x20
1本(20m)
0.22/m
20
5.5
19
0.6
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48876984
GM-19x50
1本(50m)
0.22/m
50
5.5
19
0.6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48876993
GM-125x20
1本(20m)
3.73/m
20
11.5
127
0.3
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48877002
GM-150x10
1本(10m)
4.34/m
10
13.5
152.4
0.25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48877018
GM-150x20
1本(20m)
4.34/m
20
13.5
152.4
0.25
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48877027
GM-200x10
1本(10m)
7.29/m
10
17.5
203.2
0.2
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48877036
GM-200×20
1本(20m)
7.29/m
20
17.5
203.2
0.2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050