カクイチ
サクションホース インダス GM耐油
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
仕様
耐油性・耐久性・柔軟性
材質
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
特性
耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48877508
GM耐油-25×32
1本(20m)
25.4×32
230
0.5
5.6
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877517
GM耐油-25×32
1本(50m)
25.4×32
230
0.5
14
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877526
GM耐油-32×39.2
1本(20m)
32×39.2
320
0.45
7.2
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877535
GM耐油-32×.39.2
1本(50m)
32×39.2
320
0.45
18
50
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877544
GM耐油-38×46
1本(20m)
38×46
330
0.4
9.4
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877553
GM耐油-38×46
1本(50m)
38×46
330
0.4
23.5
50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877562
GM耐油-50×61
1本(20m)
50.8×61
470
0.4
15.2
20
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月23日
48877578
GM耐油-50×61
1本(50m)
50.8×61
470
0.4
38
50
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877587
GM耐油-65×74.9
1本(20m)
63.5×74.9
560
0.4
24.6
20
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877596
GM耐油-65×74.9
1本(50m)
63.5×74.9
560
0.4
61.5
50
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877605
GM耐油-75×88
1本(20m)
76.2×88
770
0.4
29
20
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877614
GM耐油-75×88
1本(50m)
76.2×88
770
0.4
72.5
50
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877623
GM耐油-100×115.8
1本(20m)
101.6×115.8
1100
0.3
51.6
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877632
GM耐油-100×115.8
1本(50m)
101.6×115.8
1100
0.3
129
50
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。