Panasonic(パナソニック)
呼出しアンプ WA-250/260
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源
AC100V・50/60Hz
周波数特性
100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)
1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上
AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格消費電力(W)
回路
インピーダンス
定格出力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383187
WA-250
15
32
マイク:-63dBs/3kΩ不平衡(大形単式ジャック1回路)
ライン:-10dBs10kΩ不平衡(モノラル1回路)(ピンジャック×2:RLは内部でミキシング)
ハイ・インピーダンス(100系)平衡670Ω、ロー・インピーダンス4Ω~16Ω
15
1.8
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
31383196
WA-260
26
64
マイク:-63dBs/3kΩ不平衡(大形単式ジャック1回路)
ライン:-10dBs10kΩ不平衡(モノラル1回路)(ピンジャック×2:RLは内部でミキシング)電話ページング:-10dBs10kΩ不平衡(2線端子台1回路)
ハイ・インピーダンス(100系)平衡330Ω、ロー・インピーダンス4Ω~16Ω
30
2.1
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください