曜日別特売

卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121

卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 - Panasonic(パナソニック)卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 - Panasonic(パナソニック)

高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。

制御
【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V
【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子
【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子
【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA
【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
音声入力
【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象
【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可
【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可
【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2
【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック
【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)
【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象
【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1
【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1
【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格出力(W)
音声出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31383205WA-HA0315.03030(330Ω)/30(4Ω)【100系出力】適合負荷330Ω(ネジ式端子台)
【4Ω出力】適合負荷4Ωネジ式端子台
【増設出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
【ライン出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
31383214WA-HA0615.45060(167Ω)/60(4Ω)【100系出力】適合負荷167Ω(ネジ式端子台)
【4Ω出力】適合負荷4Ωネジ式端子台
【増設出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
【ライン出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
31383223WA-HA1216.160120(83Ω)/120(4Ω)【100系出力】適合負荷83Ω(ネジ式端子台)
【4Ω出力】適合負荷4Ωネジ式端子台
【増設出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
【ライン出力】0dBV不平衡ピンジャック×1
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする