Panasonic(パナソニック)
ダイナミックマイクロホン WM-531
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
Φ45(最大径)×183
質量(g)
270(本体のみ)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)
250±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383555
WM-531
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください