Panasonic(パナソニック)
ダイナミックマイクロホン WM-561
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160
質量(kg)
1.9
感度
-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
120Hz~10000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-32 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383564
WM-561
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください