Panasonic(パナソニック)
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品
マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)
寸法(mm)
Φ52×164
質量(g)
290(本体のみ)
感度
-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)
300±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383582
WM-D170SW-K
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください