Panasonic(パナソニック)
マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140
床用マイクロホンスタンド。
適合
パナソニック製マイク
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
920~1560
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)
内容量
1台
注意
※マイクホルダーは付属しておりません。パナソニック製のマイクに付属のホルダーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31383643
WN-FS140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください