トランペットスピーカー

トランペットスピーカー - Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカー - Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカー - Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカー - Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカー - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
周波数特性
入力インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31384395WT-HS105口径Φ152×奥行198、(取付金具を含む全高)200.5、(突起部を含む全幅)1591.3-20~50400Hz~8kHz(-20dB)2k(5W)、3.3k(3W)、10k(1W)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31384404WT-HS110口径Φ212×奥行259、(取付金具を含む全高)230.51.6-20~55315Hz~7kHz(-20dB)1k(10W)、2k(5W)、4k(2.5W)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31384413WT-HS115口径Φ380×奥行399、(取付金具を含む全高)4103.3-20~55250Hz~6kHz(-20dB)670(15W)、1k(10W)、2k(5W)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31384422WT-HS130口径Φ510×奥行504、(取付金具を含む全高)5104.4-20~55200Hz~6kHz(-20dB)670(15W)、500(20W)、330(30W)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31384404
2021-05-24
用途: 工場間での作業連絡用
泉鋳造株式会社製造業

既存品が廃番となり代替え品でしたが、まったく同仕様
同寸法で問題なく使用できました。翌日発送の対応に満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 31384395
2020-04-13
用途: 果樹園でのラヂオ視聴に
修好園農・林・水産業

良いと思います。音質敵にもう少しオーデイオ音が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする