曜日別特売

800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン

800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン - Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン - Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)

仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)付属品単3乾電池1本寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式内容量1台
注意
※充電池パック別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385542WX-4300B
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31385542
2018-06-28
用途: 講義
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

いまのところ問題なしです。クリップが使いやすい。電池交換もしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする