曜日別特売

充電池パック

充電池パック - Panasonic(パナソニック)充電池パック - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

接点のない非接触充電方式を採用(5時間充電で、約8時間の使用が目安です)

寸法(mm)Φ18.4×61.5質量(g)25使用温度範囲(℃)(充電)+10~+35、(放電)0~+40、(保存)-20~+35<6か月以内>定格電圧(V)DC1.2定格容量600 mAh / 0.20 mA仕上黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色)使用湿度範囲45~85%電池ニッケル・カドミウム蓄電池内容量1個
注意
※充放電回数500回を目安に買い替えが必要です。
※長期保存(1年以上)の際は、最低6か月に1回は充放電を行ってください。(容量低下を防ぐため)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385594WX-4451
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-02-18
用途: 講義
教育・研究機関

商品画像が充電池パックではなく充電器の画像になっています。間違えて買う人がいないか心配です。

MonotaROからの回答

この度はご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございません。メーカーに問い合わせ、対応をさせていただきます。ご連絡いただきありがとうございます。

2018-06-21
用途: 無線マイク
教育・研究機関

画像が充電池パックではなく充電器の画像になっています。間違えて買う人がいないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする