Panasonic(パナソニック)
800MHz帯ダイバシティワイヤレス混合分配器
α・β各2入力、α・β各4分配。
同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。
アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕上
(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)
(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
アンテナ
(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯]
(出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
仕様
(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯
付属品
ラックマウント金具
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
7
電源
AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)
周波数帯域(MHz)
(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31385637
WX-4910
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください