CDプレーヤー内蔵。有線1本、ワイヤレスマイクのマイク同時使用が可能。
800 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットを1台内蔵。別売のワイヤレスチューナーユニットWXDT800を増設する事で最大3本のワイヤレスマイクが使用可能。
2電源方式(ACと乾電池)により、手軽に持ち運んで使用可能。
アンプはデジタル方式を採用し省電力化を図っています。
ワイヤレスマイクWX-4100Bが3本収納できるワイヤレスマイク収納ケース付。
CDプレーヤー部、操作部へのキズ、ほこりの侵入を軽減する保護カバーを採用。着脱も可能。
ステレオタイプΦ3.5ミニジャックの外部入力部がありポータブル音楽プレーヤーなどが接続可能(本機内でモノラルに変換)また、使用するポータブル音楽機器を収納するポケットがあります。(収納部寸法:幅90 mm×高さ27 mm×奥行き135 mm)
CDプレーヤーは再生速度可変機能付(±15%)
持ち運びやすいアンテナ内蔵設計。持ちやすい楕円取っ手を採用。
電池の交換時期を知らせる表示機能付(電源表示LEDが赤点灯)