チャイムユニット

チャイムユニット - Panasonic(パナソニック)

手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。
8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。

質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)3電源AC100・50/60HzまたはDC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385768WZ-DP310
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする