曜日別特売

ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)

ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。

音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力容量
入力インピーダンス(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31385847WZ-VC101/F1W10k70×120×48(プレート込最大外径)100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31385856WZ-VC106/F0.5~6W20k~1.67k70×120×49(プレート込最大外径)210
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
31385865WZ-VC130/F0.5~30W20k~33070×120×49(プレート込最大外径)210
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
31385874WZ-VC160/F0.5~60W20k~16770×120×49(プレート込最大外径)210
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31385856
2019-11-28
用途: 保守交換
製造業

事務所のスピーカーについている4段階のボリュームコントローラーは、最低にしてもうるさい。難聴になりそうだったので、5段階品に交換した。特に問題もなく簡単に交換出来満足。もっと段階増やすか、OFFとMINの間は可変にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする