曜日別特売
モノタロウ

先曲ラジオペンチ

先曲ラジオペンチ - モノタロウ先曲ラジオペンチ - モノタロウ先曲ラジオペンチ - モノタロウ先曲ラジオペンチ - モノタロウ先曲ラジオペンチ - モノタロウ
(24件のレビュー)

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適

全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内容量1本
注意
※使用する際は注意事項をよく読んでから使用してください。
※使用する前に緩みやガタツキを点検してから使用しでください。
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※ピアノ線などの硬い線材や能力以上の太線には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31395428MBR-150
858
944(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 使用感よし
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

先の曲がりが少し入り組んだところでの作業にも便利。先端のかみ合わせの精度も安価とは思えないくらい高く満足。

2025-11-20
用途: DIY
不動産業

モノタロウで購入は4回目。どこかへ行ってしまうので。価格が上がっている。

2025-03-07
用途: メンテナンス
卸売・小売業

車のメンテナンスに使いましたが先が曲がっているので使いやすい

対象商品 : 31395428
2023-10-31
用途: 金具取り付け時
建設業・工事業

先が細く曲がっていて指では困難な場所でも楽に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 31395428
2022-12-22
用途: バイクのホースバンドの着脱
その他業種

噛み合わせはあまり良くないので細かい物を掴むのには向かないが、溝が深いのでホースバンド等引っ掛けたい物には良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31395428
2023-03-07
用途: 工作機械修理・メンテナンス
製造業

ラジオペンチが傷んできたので入れ替え、今回はモノタロウブランドを購入しました、特に問題無く使えます.

対象商品 : 31395428
2022-07-23
用途: タイヤに挟まった小石除去に便利
教育・研究機関

跳ね石対策に使用。先が曲がっているので、狭いところでも比較的楽に取れる。

1が参考にしています
対象商品 : 31395428
2022-05-05
用途: 車輛整備時等 クリップ外し
サービス業

ストレート型を先に購入
期待以上の品質であり、追加で先曲も購入となる
工具箱に有れば便利な物
良い商品でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする