曜日別特売

WH-9000 C50 TU ロースペーサー(1.85mm)

WH-9000 C50 TU ロースペーサー(1.85mm) - SHIMANO(シマノ)WH-9000 C50 TU ロースペーサー(1.85mm) - SHIMANO(シマノ)WH-9000 C50 TU ロースペーサー(1.85mm) - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31380064Y4T724000
530
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31380064
2021-09-30
用途: CS-HG500に必須

現行の10速コンポ「Tiagra」で使用する「CS-HG500」を取り付ける際に必須のスペーサーです。
このスペーサーを使わないと11sハブに取り付けできないので注意です。
精度はシマノ純正なので言う事無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 31380064
2019-03-30
用途: 普通
藤本左官店建設業・工事業

シマノ製なので問題なくストレスなく使用できましたー!

対象商品 : 31380064
2020-10-09
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

11速ハブに8.9速のスプロケットをつけるためのスペーサー。10速は他に1mmのスペーサーが必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする