高濃度プラズマクラスター7000搭載。
静電気を除去しながらホコリを集める、スピード循環気流&背面ワイド吸引。
微小な粒子までしっかりキャッチ、静電HEPAフィルター。
質量(kg)約7.7消費電力(W)(待機時)約0.4タンク容量(L)(給水)約2.5風量(m3/min)【加湿空気清浄】(強)3.4、(中)2.4、(静音)1.0、【空気清浄】(強)5.1、(中)2.8、(静音)1.0電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×615消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】(強)20、(中)11、(静音)3.8、【空気清浄】(強)54、(中)13、(静音)3.3運転音(dB)【加湿空気清浄】(強)42、(中)35、(静音)20、【空気清浄】(強)52、(中)38、(静音)20適合床面積【高濃度プラズマクラスター】約13畳(約21m2)、【加湿空気清浄】空気清浄/~15畳(25m2)、加湿/プレハブ洋室:~14畳(23m2)、木造和室:~8.5畳(14m2)、【空気清浄】~23畳(38m2)電気代の目安1時間あたり/【加湿空気清浄】(強)約0.54円、(中)約0.30円、(静音)約0.10円、【空気清浄】(強)約1.46円、(中)約0.35円、(静音)約0.09円清浄時間(分)【加湿空気清浄】17(8畳)、【空気清浄】12(8畳)加湿方式気化方式加湿量(mL/h)【加湿空気清浄】(強)500、(中)400、(静音)200内容量1台