曜日別特売

レーザースキャナ

レーザースキャナ - Zebra Technologiesレーザースキャナ - Zebra Technologies
(2件のレビュー)

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。

用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31395062LS2208-USBR-MM1有線USBレーザーUPC/EAN/JAN with Supplementals、UCC/EAN128、Code 39、Code 128、Codabar(NW-7)、Interleaved2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、IATA、GS1 DataBar、Chinese 2 of 51450.1271.5m の高さからコンクリート面へ落下後、動作可能6315263
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31395062
2017-11-27
用途: スキャン用

社内で、バーコードのスキャン用に購入しました。近くの量販店にもおいていない商品なので助かりました。読み取りも問題なく読み取り作業が早くなりました。

対象商品 : 31395062
2017-06-30
用途: バーコード読み取り
製造業

業務で使用してて、問題なくバーコードを読んで頂けます。
但し、読取り件数が多く早く読取りをさせようとすると時たまエラーになります。
角度にも注意が必要かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする