アカオアルミ
冷凍ケース
付属品
透明蓋・スノコ
材質
(透明蓋)スチロール、(スノコ)PP
耐熱温度(℃)
-30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外寸法(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31400242
CP-280
(板)0.8
285×219×55/蓋セット時
2.5
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31400258
CP-310
(板)0.9
324×254×56/蓋セット時
3.4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31400267
CP-350
(板)0.9
355×280×57/蓋セット時
4
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください