曜日別特売

LOCK-ON フルエキゾースト 2-1 ステンレスエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ

LOCK-ON フルエキゾースト 2-1 ステンレスエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ - NOJIMA ENGINEERINGLOCK-ON フルエキゾースト 2-1 ステンレスエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ - NOJIMA ENGINEERING

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。

取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状
フルエキゾースト、集合:2-1
色
チタン
タイプ
機械曲げステンレス/LOCK-ON Ti
適合車種
Ninja250R(08-12)
車輌型式
車両型式:JBK-EX250K 仕向け地:国内
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成18年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り※バイク本体は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31417155NMS626LC-CLK
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする