曜日別特売
モノタロウ

エアダスター ミニ 流量調整付き

エアダスター ミニ 流量調整付き - モノタロウエアダスター ミニ 流量調整付き - モノタロウエアダスター ミニ 流量調整付き - モノタロウ
(10件のレビュー)

ペン型で持ち運びに便利です。

接続カプラー接続材質アルミ最高使用圧力(MPa)0.6内容量1個
注意
※保護メガネや保護マスクを着用して作業して下さい。
※人体に向けて使用しないで下さい。
※規定の圧力以上での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31568872-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31568872
2023-12-07
用途: 水分の除去

小さいサイズの物を探していてこちらを購入しました。
使用には問題ないのですがチョット私には小さすぎました。

対象商品 : 31568872
2022-09-08
用途: 機器清掃用
コスモソリューションサービス業

回して流量調整できるのと、連続で噴射できるのが良いです。電気機器のホコリ飛ばしに便利です。

2022-03-20
用途: 仕事もプライベートも主にブロアー
製造業

他の方は片手での操作に不満のコメントですが
私は片手でも操作してますし不満はないです。
エアーを出しっぱなしに出来るので地下水のパイプの掃除にも大変重宝しました。
私的には凄く便利な物です。
地元のホームセンターに行っても同じような小型で流量を調整できる品はありませんでした。

対象商品 : 31568872
2021-09-04
用途: 瞬発的なエア作業
TONY

本体を捻るとエアが出続ける。
締めると止まる。
片手で操作出来なくも無いが、ペンホルダーがトリガーになっていて押すとエアが出る仕組みなら良かった。見た目に反して使い勝手は意外と悪い。

1が参考にしています
2021-06-05
用途: 車両メンテナンス時

片手で操作できないので使いにくく使用1回でお蔵入りです

1が参考にしています
対象商品 : 31568872
2020-02-14
用途: 各種エアブロウ

以前購入したガン型エアダスターが、圧力が低いときにきちりと締まらないので、本品を購入。小さなものをブローすることが多いのでこのサイズで、エアを絞れるのは都合がよかった。漏れもなし。

対象商品 : 31568872
2019-07-27
用途: キャブレター分解清掃
個人のお客様

小振りなボディは良い。
しかし片手では操作出来ない。
使い方を考えている。

対象商品 : 31568872
2018-06-20
用途: 汎用フライス盤の切り粉飛ばし

マグネットスタンドに取り付ける冶具を自作して使いました。
流量調節もしやすくいい感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする