BS・110°CSアンテナ

BS・110°CSアンテナ - マスプロ電工BS・110°CSアンテナ - マスプロ電工BS・110°CSアンテナ - マスプロ電工BS・110°CSアンテナ - マスプロ電工

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。

電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円内容量1個
注意
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
出力周波数(Hz)
アンテナ径(Φmm)
耐風速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420533BC60RL5.7745×620×660(仰角40°・マスト径89.1mmのとき)1032~3224M60020(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊)
144,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31420542BC75RL8925×775×760(仰角40°・マスト径89.1mmのとき)1032~3224M75020(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊)
188,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31420558BC100RL約131195×1030×855(仰角40°・マスト径89.1mmのとき)1032~3224100020(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊)
302,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
31420567BC120RL約241425×1235×1220(仰角40°・マスト径114.3mmのとき)1032~3224120020(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊)
409,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31420524BC45RL約1.7565×460×483(仰角40°・マスト径48.6mmのとき)1032~322445020(受信可能)、50(復元可能)、60(破壊)
オープン
取扱い終了
返品不可
31420576BC45RL-SET約1.7565×460×483(仰角40°・マスト径48.6mmのとき)1032~322445020(受信可能)、50(復元可能)、60(破壊)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする