曜日別特売

衛星ミキサー 屋外(内)用

衛星ミキサー 屋外(内)用 - マスプロ電工
(1件のレビュー)

FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応

適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420585MXHWD
9,680
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31420585
2017-11-24
用途: 衛星放送受信のため
その他業種

取り扱いやすい、いい製品でした。
大変満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする