曜日別特売

4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) L型×ストレートプラグ

4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) L型×ストレートプラグ - 日本アンテナ
(1件のレビュー)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。

ケーブル4C内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31421373CS4GLS5C55
オープン3,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
31421346CS4GLS1C11
オープン
取扱い終了
31421355CS4GLS2C22
オープン
取扱い終了
31421364CS4GLS3C33
オープン
取扱い終了
31421382CS4GLS7C77
オープン
取扱い終了
返品不可
31421398CS4GLS10C1010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31421346CS4GLS1C06495277BAT-3L3CS4GLS1C 3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 064952773dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421355CS4GLS2C06495286BAT-6L3CS4GLS2C 6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 064952866dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421364CS4GLS3C06495295BAT-10L3CS4GLS3C 10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 0649529510dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421382CS4GLS7C06495320BAT-20L3CS4GLS7C 20dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 0649532020dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31421398CS4GLS10C06495268FAT15PECS4GLS10C 15dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ 0649526815dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31421355
2024-08-12
用途: 家庭用
運輸・通信業

やっぱり、なんか映りが違うかも^^あと2本注文してるのが、着いてないけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする