4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

4K8K対応BS/110°CS アンテナセット - 日本アンテナ

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。

付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)質量(kg)2.8電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17内容量1個
注意
※アンテナマスト等は別売です。
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。
※4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アンテナ利得(dBi)
性能指数G /T(dB/K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3142166245SRLSTBS、110℃SシロBS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3142165345SRLSTBBS、110°CSブラックBS帯域33.2(標準)110°CS帯域33.7(標準)BS帯域13.0(標準)110°CS帯域13.0(標準)
56,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする