曜日別特売
(2件のレビュー)

最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。

回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.057付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31477172AGSS-ST2
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ダイグラインダー
この動画は、1が参考にしています。
【YANASE】ダイグラインダー2(AGSS-ST2)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31477172
2022-04-25
用途: ドリル穴の内周研磨

締め付けがワンタッチになつたので力がいらず楽になりました。

対象商品 : 31477172
2017-06-22
用途: 製品表面の研磨
有限会社ファニーアート

コンパクトな割にはパワフル。レバーも操作しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする