P・O・Pプロダクツ
のぼり 新米 今年も美味しいお米ができました。
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
のぼり 新米 今年も美味しいお米ができました。
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445898
60327
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください