シモジマ
のぼり 丁寧・安心のリフォーム
外国の方にも明確にわかりやすくアピールできる免税店様向けの幟です。3ヵ国語で表記されています。
種別
住宅展示関連
材質
ポンジ
文字
のぼり 丁寧・安心のリフォーム
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31449242
GNB-1425
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください