のぼり タイヤ交換

のぼり タイヤ交換 - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)
種別自動車関連材質ポリエステル文字のぼり タイヤ交換縦(mm)1800横(mm)600内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31459277GNB-51
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31459277
2017-02-13
用途: 工場の前に設置
ジーケーサービス

普通に使えます。
どこのメーカーののぼりもそうですが、裏表逆のプリントが欲しいと思います。
工場前がL字の道路になっており、正面から見て工場の左角にしかのぼりが置けず、通行する人から見るとほぼ裏面からの図柄に見えてしまいます・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする