P・O・Pプロダクツ
のぼり 災害対策本部
種別
防犯・防災・安全
材質
ポリエステル
文字
のぼり 災害対策本部
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31462768
GNB-968
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください